› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

STOA scatola terminazione ottica 4 fibre preterminata 50m parete

Cod. Rexel BTIC9STOA50
Cod. Produttore C9STOA50
Cod. EAN 8005543574119

Informazioni principali

  • Capacità: 4 fibre
  • Patch cord max: 4
  • Dimensioni (LxHxP): 83x100x27 mm
  • Temperatura impiego: -20°C a +50°C
  • Materiale: FR ABS
  • Colore: Bianco RAL9016
  • Fibra: G657A2 LSZH
  • Serie: BTNET

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Le Soluzioni di Cablaggio Ottico Indoor Multiservizio con Scatola di Terminazione Ottica di Appartamento (STOA) sono progettate per applicazioni residenziali e commerciali, offrendo una soluzione compatta ed elegante per il montaggio a parete interno. La scatola è fornita con un cavo singolo preterminato in fabbrica, disponibile con 4 fibre monomodali G657.A2 con connettori SC/APC preinstallati, di diametro esterno 2,8 mm e guaina LSZH (Low Smoke Zero Halogen), che garantisce sicurezza e resistenza al fuoco (classe UL94-V0). Il cavo è dotato di una speciale testa di tiro per facilitare l'installazione e proteggere i connettori durante le operazioni. La scatola supporta fino a 4 patch cord e mantiene un raggio minimo di curvatura del cavo di 20 mm per assicurare prestazioni ottimali senza danneggiare le fibre. Il sistema elimina la necessità di realizzare giunzioni ottiche in campo, permettendo di srotolare il cavo direttamente dalla bobina di cartone fornita, con un'installazione semplice e sicura. La scatola è completa di staffa per il fissaggio a muro o su barra DIN standard da 35 mm, con dimensioni compatte di 100 x 83 x 28 mm. I cordoni di permutazione escono dalla parte inferiore della scatola, protetti da adattatori con sportellino di chiusura, garantendo ordine e protezione. La colorazione standard è bianco RAL9016, con test di qualità effettuati in fabbrica per assicurare affidabilità e durata nel tempo. Disponibile in diverse lunghezze di cavo: 20, 30, 50 e 70 metri. Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: STOA (scatola di terminazione ottica di appartamento da 50 metri) preterminata in box con cavo preterminato 4 fibre e sistema di tiraggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

direzione di uscita

Verso il basso

Con alette bloccacavo

piastra centrale

con presa/presa mobile

tipo di fissaggio

Vite

parapolvere

Coperchio a cerniera

tipo di connettore

SC

scarico trazione del cavo

Con etichetta

a parete

con telaio di copertura

numero di prese/prese mobili

4

avvolgimento di riserva

larghezza dell'apparecchio

100 mm

altezza dell'apparecchio

85 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

Serie

BTNET

STOA scatola terminazione ottica 4 fibre preterminata 50m parete