Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL643CK3
Cod. Produttore
LL643CK3
Cod. EAN
8012680061532

Informazioni di prodotto

Stile next 503 As. LED 3K Corten

Documentazione tecnica

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura del colore

3000 K

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della griglia

bianco

tensione nominale

220 V

con corpo luminoso

ripartizione della luce

asimmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

flusso luminoso effettivo

45 lm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

uscita della luce

diretto

lunghezza

105 mm

colore della scatola

marrone

larghezza

50 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

resistenza agli urti

IK06

altezza/profondità

81 mm

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

prestazioni del sistema

3 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della superficie

opaco

adatto per montaggio a incasso

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

potenza della lampada

3 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

Produttore

STILE NEXT 503 AS. LED 3K 3W CORTEN