Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE1499L
Cod. Produttore
1499L
Cod. EAN
8002219743367

Informazioni di prodotto

La lampada BE1499L unisce efficienza e design moderno per un'illuminazione affidabile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce
  • Materiali di alta qualità per maggiore robustezza
  • Compatibilità versatile con diverse applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED da 11W
  • Illuminazione brillante e duratura
  • Contributo a un ambiente sostenibile
La lampada BE1499L è un'illuminazione moderna ed efficiente, progettata per offrire prestazioni eccellenti con una potenza di 11W. Grazie alla tecnologia LED, garantisce un'illuminazione brillante e duratura, riducendo il consumo energetico e contribuendo a un ambiente più sostenibile. Questo dispositivo è ideale per diverse applicazioni, sia in ambito residenziale che commerciale, grazie alla sua versatilità e al design elegante. La lampada è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando robustezza e durata nel tempo. Con un'installazione semplice e veloce, la BE1499L è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione moderna e funzionale, senza compromettere lo stile. Descrizione del produttore: La lampada BE1499L è un'illuminazione moderna ed efficiente, progettata per offrire prestazioni eccellenti con una potenza di 11W. Grazie alla tecnologia LED, garantisce un'illuminazione brillante e duratura, riducendo il consumo energetico e contribuendo a un ambiente più sostenibile. Questo dispositivo è ideale per diverse applicazioni, sia in ambito residenziale che commerciale, grazie alla sua versatilità e al design elegante. La lampada è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando robustezza e durata nel tempo. Con un'installazione semplice e veloce, la BE1499L è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione moderna e funzionale, senza compromettere lo stile.

tipo di montaggio

EV013927

funzione

EV014459

tipo di marcatura

solo su un lato

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

fattore di potenza

0.05

ampiezza di riconoscimento

15 m

larghezza

292 mm

altezza/profondità

55 mm

lunghezza

102 mm

Produttore

STILE IN LED 8106/11 SE4 LI-FE