› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Emergenza con alimentazione centralizzata

MODULO INGRESSO SLGS 230V DIN

Cod. Rexel BE17230
Cod. Produttore 17230
Cod. EAN 8002219721723

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 230V
  • Montaggio: Standard DIN
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Design: Robusto e durevole
  • Compatibilità: Quadri elettrici
  • Serie: SLGS
  • Affidabilità: Uso intensivo

Descrizione del prodotto

Il modulo ingresso SLGS 230V DIN rappresenta una soluzione ideale per l'installazione di sistemi elettrici in ambienti industriali e commerciali. Realizzato in materiale di alta qualità, questo modulo è progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. La sua compatibilità con gli standard DIN facilita l'integrazione in quadri elettrici esistenti, rendendolo un componente versatile per ogni progetto. Con una tensione nominale di 230V, il modulo è adatto per una vasta gamma di applicazioni, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intensivo. La robustezza del design e la cura nei dettagli costruttivi ne fanno un prodotto duraturo, capace di resistere a condizioni operative gravose. Il modulo ingresso SLGS è una scelta eccellente per chi cerca efficienza e affidabilità nelle proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il modulo ingresso SLGS 230V DIN rappresenta una soluzione ideale per l'installazione di sistemi elettrici in ambienti industriali e commerciali. Realizzato in materiale di alta qualità, questo modulo è progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. La sua compatibilità con gli standard DIN facilita l'integrazione in quadri elettrici esistenti, rendendolo un componente versatile per ogni progetto. Con una tensione nominale di 230V, il modulo è adatto per una vasta gamma di applicazioni, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intensivo. La robustezza del design e la cura nei dettagli costruttivi ne fanno un prodotto duraturo, capace di resistere a condizioni operative gravose. Il modulo ingresso SLGS è una scelta eccellente per chi cerca efficienza e affidabilità nelle proprie installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

tipo di circuito

funzione continua/attesa

tensione nominale

207 V

grado di protezione (IP)

IP20

lunghezza

54 mm

larghezza

110 mm

altezza

60 mm

MODULO INGRESSO SLGS 230V DIN