›

CDVENTO SAVING LED 7W E14 6.5K

Cod. Rexel BE56924
Cod. Produttore 56924
Cod. EAN 8002219747730

Informazioni principali

CDVENTO SAVING LED 7W E14 6.5K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina LED da 7 watt con attacco E14, ideale per un'illuminazione efficiente e a risparmio energetico. Offre una luce fredda con temperatura colore di 6500 Kelvin, perfetta per ambienti che richiedono una luce brillante e chiara. Progettata per garantire una lunga durata e consumi ridotti, questa lampadina rappresenta una soluzione sostenibile e pratica per ogni esigenza di illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

flusso luminoso effettivo

700

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

base

E14

angolo di irraggiamento

200

diametro

38 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

CDVENTO SAVING LED 7W E14 6.5K