›

CONTROLLER RGB+TELECOMANDO

Cod. Rexel BE56630
Cod. Produttore 56630
Cod. EAN 8002219745903

Informazioni principali

  • Tipo: Controller RGB
  • Incluso: Telecomando
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Serie: BE56630
  • Controllo: RGB
  • Funzione: Regolazione luci
  • Compatibilità: Lampade e proiettori

Descrizione del prodotto

CONTROLLER RGB+TELECOMANDOLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: CONTROLLER RGB+TELECOMANDOLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

controllo

CONTROLLER RGB+TELECOMANDO