›

SFERA SAVING LED 7W E14 3K

Cod. Rexel BE56870
Cod. Produttore 56870
Cod. EAN 8002219743763

Informazioni principali

SFERA SAVING LED 7W E14 3K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina LED a sfera da 7 watt con attacco E14, caratterizzata da una luce calda a 3000 Kelvin. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, questa lampadina è ideale per ambienti domestici e commerciali che richiedono una luce morbida e accogliente. La tecnologia LED assicura una lunga durata e un risparmio significativo rispetto alle lampadine tradizionali, mantenendo un'elevata qualità della luce. La forma a sfera conferisce un design elegante e versatile, adatto a diverse soluzioni di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

700

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E14

angolo di irraggiamento

200

diametro

45 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

SFERA SAVING LED 7W E14 3K