›

COMODA T-160

Cod. Rexel BE8943
Cod. Produttore 8943
Cod. EAN 8002219748706

Informazioni principali

  • Serie: COMODA T-160
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado di protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non indicate
  • Applicazione: illuminazione ambienti
  • Tipo: Lampade e proiettori

Descrizione del prodotto

COMODA T-160Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: COMODA T-160Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
COMODA T-160