› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

F65 LED 24W IP65 LGFM SA 1/3H

Cod. Rexel BE19245
Cod. Produttore 19245
Cod. EAN 8002219712424

Informazioni principali

  • Potenza: 24W
  • Grado protezione: IP65
  • Uso: Interni/esterni
  • Durabilità: Materiali alta qualità
  • Illuminazione: Intensa e uniforme
  • Serie: LGFM
  • Applicazione: Commerciale/industriale
  • Design: Moderno e funzionale

Descrizione del prodotto

La F65 LED 24W IP65 è una lampada versatile e robusta, ideale per ambienti interni ed esterni. Con una potenza di 24W, questa lampada offre un'illuminazione intensa e uniforme, rendendola perfetta per uso commerciale e industriale. Il grado di protezione IP65 garantisce resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, assicurando prestazioni affidabili anche in condizioni atmosferiche avverse. La sua costruzione in materiali di alta qualità assicura durabilità e resistenza nel tempo. Grazie al design moderno e funzionale, si integra facilmente in qualsiasi contesto architettonico. La F65 LED è la scelta ideale per chi cerca efficienza energetica e prestazioni elevate in un'unica soluzione di illuminazione. Descrizione del produttore: La F65 LED 24W IP65 è una lampada versatile e robusta, ideale per ambienti interni ed esterni. Con una potenza di 24W, questa lampada offre un'illuminazione intensa e uniforme, rendendola perfetta per uso commerciale e industriale. Il grado di protezione IP65 garantisce resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, assicurando prestazioni affidabili anche in condizioni atmosferiche avverse. La sua costruzione in materiali di alta qualità assicura durabilità e resistenza nel tempo. Grazie al design moderno e funzionale, si integra facilmente in qualsiasi contesto architettonico. La F65 LED è la scelta ideale per chi cerca efficienza energetica e prestazioni elevate in un'unica soluzione di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

NiMh

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

280 lm

fattore di potenza

0.56

ampiezza di riconoscimento

25 m

larghezza

375 mm

altezza/profondità

49 mm

lunghezza

152 mm

F65 LED 24W IP65 LGFM SA 1/3H