Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE17491
Cod. Produttore
17491
Cod. EAN
8590048509198

Informazioni di prodotto

L.LARGA DWCL ASY LGS24
Descrizione del produttore: L'interruttore differenziale largo DWCL ASY LGS24 è progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici, proteggendo efficacemente da dispersioni di corrente. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo. Questo dispositivo è ideale per applicazioni residenziali e industriali, offrendo una protezione avanzata contro i guasti elettrici e contribuendo a prevenire incidenti e danni all'impianto. La sua struttura robusta e il design funzionale permettono un'installazione semplice e sicura, rendendolo un componente essenziale per ogni sistema elettrico moderno.

tipo di montaggio

montaggio a soffitto

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

centrale (batteria centrale)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

senza copertura

tipo di tensione

DC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP41

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

III

flusso luminoso effettivo

300 lm

larghezza

137 mm

altezza/profondità

32 mm

lunghezza

137 mm