› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

INFINITA RTI IP65SE CBL LTO XL

Cod. Rexel BE19451
Cod. Produttore 19451
Cod. EAN 8002219749062

Informazioni principali

  • Serie: INFINITA RTI CT SE LF XL
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente supportata: non specificata
  • Protezione: rivestimento resistente
  • Materiale: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriali e residenziali
  • Standard sicurezza: compatibile vari

Descrizione del prodotto

Il prodotto BE19451 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una robustezza che lo rende ideale per utilizzi in ambienti impegnativi. La sua flessibilità facilita l'installazione e l'adattamento a diverse configurazioni, mentre il design accurato assicura una conducibilità elettrica ottimale. Il cavo è dotato di un rivestimento che offre una protezione efficace contro le influenze esterne, aumentando così la durata nel tempo. Inoltre, le specifiche tecniche di questo cavo lo rendono compatibile con vari standard di sicurezza, garantendo un utilizzo sicuro e affidabile. Sia che si tratti di impianti industriali o di applicazioni residenziali, il BE19451 si distingue per la sua efficienza e versatilità, rappresentando una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il prodotto BE19451 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una robustezza che lo rende ideale per utilizzi in ambienti impegnativi. La sua flessibilità facilita l'installazione e l'adattamento a diverse configurazioni, mentre il design accurato assicura una conducibilità elettrica ottimale. Il cavo è dotato di un rivestimento che offre una protezione efficace contro le influenze esterne, aumentando così la durata nel tempo. Inoltre, le specifiche tecniche di questo cavo lo rendono compatibile con vari standard di sicurezza, garantendo un utilizzo sicuro e affidabile. Sia che si tratti di impianti industriali o di applicazioni residenziali, il BE19451 si distingue per la sua efficienza e versatilità, rappresentando una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

corpo luminoso

LED non sostituibile

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale della scatola

plastica

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

fattore di potenza

0.06

ampiezza di riconoscimento

25 m

larghezza

325 mm

altezza/profondità

45 mm

lunghezza

130 mm

INFINITA RTI IP65SE CBL LTO XL