Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN682991
Cod. Produttore
MTN682991
Cod. EAN
3606485012346

Informazioni di prodotto

Stazione meteorologica REG-K a 4 canali

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La stazione meteorologica registra ed elabora i segnali dei sensori analogici come la velocità del vento, la luminosità, il crepuscolo, le precipitazioni e un segnale DCF-77. È possibile collegare in qualsiasi combinazione fino a quattro sensori analogici e il sensore combinato meteorologico DCF-77. Se si utilizzano sensori combinati meteorologici DCF-77, è possibile accedere a un'impostazione preconfigurata nel software . I valori misurati vengono convertiti dalla stazione meteorologica in telegrammi da 1 byte / 2 (valore EIS 6/5). Ciò consente ai dispositivi bus (software di visualizzazione, display di valori misurati) di accedere ai processi di controllo, generare segnali o controllare i processi dipendenti dal tempo. La programmazione viene eseguita utilizzando lo strumento ETS per la stazione meteorologica. Funzioni:-Due valori limite per sensore (non per pioggia). Collegamento di più sensori del vento. È possibile analizzare 14 segnali. Valutazione del segnale orario DCF-77 (data e ora). Funzione Astro. Logic operation controller per l'applicazione di azioni dipendenti dal valore limite (anche esterne). Ombreggiatura di singoli segmenti di facciata. Monitoraggio del segnale dei sensori combinati con l'oggetto per le seguenti misure di protezione. Controllare il segnale del vento per la conclusività con l'oggetto per le seguenti misure di protezione. Ombreggiatura selettiva della facciata (per 4 facciate) con regolazione della luminosità di base, allineamento della facciata, angolo di apertura rispetto al sole. Oggetti esterni per l'intervento sulla luminosità di base, sull'angolo di apertura e sui valori limite: -Byte allarme. -Monitoraggio della continuità con report sul bus. Per installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus viene collegato mediante un terminale di collegamento bus. non è necessaria una guida dati. Tensione ausiliaria: CA 24 V (+/-10 %). Ingressi analogici: 4. Interfaccia di corrente: 0-20 mA, 4-20 mA. Interfaccia di tensione: 0-1 V, 0-10 V. uscite: 24 V DC, 100 mA. Larghezza dispositivo: 4 moduli, circa 72 mm. Contenuto: Con morsetto di collegamento bus e copertura cavo. Colore: grigio chiaro.

codice RAL (simile)

7035

grado di protezione (IP)

IP20

accoppiamento bus incluso

tipo di montaggio

AMD

colore

grigio

stazione meteo

con DCF77

sistema bus EIB/KNX

ingresso analogico

Serie

SpaceLogic_KNX

Produttore

Stazione meteorologica REG-K a 4 canali