Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKNB160ZF1
Cod. Produttore
KNB160ZF1
Cod. EAN
3606485013176

Informazioni di prodotto

Canalis - Staffe di fissaggio universale da 40 A a 160 A per KN

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Staffa di fissaggio Canalis per KBA. Appartiene all'accessorio di fissaggio; con trattamento superficiale bianco. Montaggio in sospensione su asta filettata. Fornisce un carico massimo di 80 kg. Venduto in confezione da 10 unità. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.

esecuzione

staffa di fissaggio

tipo di fissaggio

parete/soffitto

Serie

Canalis_KN

Produttore

Canalis - Staffe di fissaggio universale da 40 A a 160 A per KN

€ 6,21 x 1 pz.