› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

SPM MULTIMAX 2P+T 16A 6H IP67

Cod. Rexel PL710126
Cod. Produttore 710126
Cod. EAN 8014950036073

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16A
  • Polarità: 2P+T
  • Grado protezione: IP67
  • Serie: MULTIMAX SP
  • Durata: Materiali robusti
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Montaggio: Compatto e facile
  • Funzionamento: Stabile e sicuro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto PL710126, denominato SPM MULTIMAX 2P+T 16A IP67, è un interruttore di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevati standard di protezione e affidabilità. Con una corrente nominale di 16 Ampere e un grado di protezione IP67, garantisce resistenza totale alla polvere e all'immersione temporanea in acqua, rendendolo ideale per ambienti esterni o condizioni difficili. La sua struttura robusta è realizzata con materiali di alta qualità che assicurano durata e sicurezza nel tempo. Questo interruttore è compatibile con sistemi di distribuzione elettrica e può essere utilizzato in installazioni industriali e civili, offrendo un'elevata efficienza di commutazione e sicurezza operativa. La sua progettazione compatta e resistente permette un facile montaggio in diverse configurazioni, mentre la qualità dei materiali garantisce un funzionamento stabile e sicuro anche in condizioni di utilizzo estreme. La versatilità e l'affidabilità di questo interruttore lo rendono una soluzione performante per applicazioni che richiedono elevati standard di protezione e funzionalità.
SPM MULTIMAX 2P+T 16A 6H IP67
€ 9,72 x 1 pz.
(pz.)