› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

PRM MULTIMAX 2P+T 16A 6H IP67

Cod. Rexel PL730126
Cod. Produttore 730126
Cod. EAN 8014950036158

Informazioni principali

  • Poli: 2P+T
  • Corrente: 16A
  • Grado protezione: IP67
  • Serie: MULTIMAX PR
  • Durata: Alta resistenza
  • Applicazioni: Industriale e automazione
  • Installazione: Facile e versatile
  • Orario: 6H

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PRM MULTIMAX 2P+T 16A IP67 è un interruttore multifunzionale progettato per applicazioni industriali e di automazione. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e affidabilità anche in ambienti estremi grazie alla sua protezione IP67. La sua struttura resistente permette una lunga durata e una facile installazione in qualsiasi configurazione. La capacità di 16A permette di gestire carichi elevati, rendendolo ideale per circuiti di potenza. La configurazione a due poli e un polo di terra assicura sicurezza e praticità d’uso. La finitura esterna e il colore uniforme facilitano l’identificazione e l’integrazione nel sistema di controllo. La sua tecnologia avanzata assicura una commutazione precisa e duratura, con caratteristiche di funzionamento ottimali anche in condizioni di utilizzo continuo. Perfetto per applicazioni di automazione, macchinari industriali e impianti di sicurezza, combina funzionalità e resistenza in un unico prodotto.
PRM MULTIMAX 2P+T 16A 6H IP67
€ 13,45 x 1 pz.
(pz.)