Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE161-42300
Cod. Produttore
161-42300
Cod. EAN
5022660553240

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6 (PA6)
  • Diametro nominale: 16 mm
  • Spessore parete: 1,2 mm
  • Passo spirale: 16,0 mm
  • Temperatura esercizio: -60 °C a +95 °C
  • Infiammabilità: UL 94 HB
  • Lunghezza bobina: 30 m
  • Serie: SBPA

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Raccoglie e protegge cavi e tubi. Elevata resistenza all'abrasione. Ideale per applicazioni post terminazione. Si possono far uscire i cavi da ogni punto lungo la guaina. Ampia disponibilità di diametri e colori. La spirale SBPA è utilizzata per fasci di cavi nell'industria automobilistica e per le applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza all'abrasione.

colore

Neutro

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

1,2 mm

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

diametro nominale

16 mm

Temperatura d'esercizio di breve durata

130 °C

larghezza della spirale

16 mm

Temperatura d'esercizio

-60 ... 95 °C

diametro del fascio

20 ... 150 mm

Produttore

Spirale trasparente protezione cavi 30 mt SBPA16 resistenza abrasione industria automobilistica e applicazioni industriali