Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE162-20500
Cod. Produttore
162-20500
Cod. EAN
4031026124155

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Polipropilene (PP)
  • Diametro nominale: 50 mm
  • Passo: 22 mm
  • Spessore parete: 3 mm
  • Colore: Nero
  • Temperatura esercizio: -30°C a +100°C
  • Resistenza al fuoco: UL94 HB
  • Serie: SPF-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: A parete spessa e molto robusta. Ottima protezione meccanica. Elevata resistenza all'abrasione. Ottima resistenza agli olii. Disponibile per diametri fino a 50 mm. Ideale per la protezione di grandi fasci di cavi. La spirale SPF è ideale quando è richiesta elevata resistenza all'abrasione e in presenza di diametri molto grandi dei cavi, come per esempio nell'industria petrolchimica o nella costruzione di impianti.

colore

Nero

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

3 mm

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

diametro nominale

50 mm

larghezza della spirale

22 mm

Temperatura d'esercizio

-30 ... 100 °C

diametro del fascio

50 ... 56 mm

Serie

SPF Series

Produttore

Spirale protezione cavi PP nero ø50 mm 1 metro resistenza abrasione industriale