Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE162-10350
Cod. Produttore
162-10350
Cod. EAN
4031026124049

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Polipropilene (PP)
  • Colore: Nero
  • Diametro nominale: 35 mm
  • Spessore parete: 3,5 mm
  • Passo spirale: 6,5 mm
  • Ø max legatura: 42 mm
  • Temperatura esercizio: -30°C a +100°C
  • Serie: SPS-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: A parete spessa e molto robusta. Ottima protezione meccanica. Elevata resistenza all'abrasione. Ottima resistenza agli olii. Disponibile per diametri fino a 50 mm. Ideale per la protezione di grandi fasci di cavi. La spirale SPS è ideale per le applicazioni dove sono presenti cavi di grandi dimensioni ed è richiesta un'elevata resistenza all'abrasione, come per esempio negli impianti petrolchimici e nella costruzione di impianti.

colore

Nero

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

3,5 mm

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

diametro nominale

35 mm

larghezza della spirale

6,5 mm

Temperatura d'esercizio

-30 ... 100 °C

diametro del fascio

35 ... 42 mm

Serie

SPS Series

Produttore

Spirale protezione cavi PP ø35 mm nero 1 m alta resistenza abrasione uso industriale