Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE161-44200
Cod. Produttore
161-44200
Cod. EAN
5022660549076

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6 V0
  • Infiammabilità: UL 94 V0
  • Diametro nominale: 9 mm
  • Spessore parete: 1,0 mm
  • Passo spirale: 12,5 mm
  • Diametro legatura min: 10 mm
  • Diametro legatura max: 100 mm
  • Serie: SBPAV0

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Raccoglie e protegge cavi e tubi. Autoestinguente secondo la norma UL94 V0. Elevata resistenza alle abrasioni. Ideale per applicazioni post terminazione. Si possono far uscire i cavi da ogni punto lungo la guaina. Ampia disponbilità di diametri e colori. Grazie alle sue elevate proprietà autoestinguenti, la spirale SBPAV0 è ideale per l'industria ferroviaria, dell'aviazione e nell'ambito civile.

colore

Nero

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

1 mm

qualità del materiale

Poliammide ignifugo

materiale

Plastica

diametro nominale

9 mm

Temperatura d'esercizio di breve durata

130 °C

larghezza della spirale

12,5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 95 °C

diametro del fascio

10 ... 100 mm

Produttore

Spirale protezione cavi nero 30 mt autoestinguente UL94 V0 per industria ferroviaria e civile