Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE161-41105
Cod. Produttore
161-41105
Cod. EAN
5022660548840

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Polietilene (PE)
  • Colore: Grigio
  • Ø nominale: 4 mm
  • Spessore parete: 1,0 mm
  • Passo: 7,8 mm
  • Ø legatura min/max: 5 - 20 mm
  • Temperatura esercizio: -60°C/+80°C
  • Serie: SBPE

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Raccoglie e protegge cavi e tubi. Ideale per applicazioni post terminazione. Si può far uscire i cavi da ogni punto lungo la guaina. Ampia disponibilità di diametri e colori. La spirale SBPE è ideale per installazioni elettriche standard e nei quadri elettrici. Disponibile anche nella pratica confezione da 5 metri, nei diametri 4 e 9.

colore

Grigio

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

1 mm

qualità del materiale

Polietilene (PE)

materiale

Plastica

diametro nominale

4 mm

Temperatura d'esercizio di breve durata

120 °C

larghezza della spirale

7,8 mm

Temperatura d'esercizio

-60 ... 80 °C

diametro del fascio

5 ... 20 mm

Produttore

Spirale protezione cavi grigio 5 mt SBPE4D per installazioni elettriche e quadri