Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE161-43000
Cod. Produttore
161-43000
Cod. EAN
5022660548949

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Polietilene PEFR
  • Colore: Bianco (WH)
  • Diametro nominale: 1,5 mm
  • Spessore parete: 0,8 mm
  • Passo spirale: 6,0 mm
  • Ø legatura min/max: 1,6 / 8 mm
  • Temperatura esercizio: -60°C a +80°C
  • Serie: SBPEFR

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Raccoglie e protegge cavi e tubi. Autoestinguente secondo la norma UL94 V2. Ideale per applicazioni post terminazione. Si possono far uscire i cavi da ogni punto lungo la guaina. Ampia disponibilità di diametri e colori. La spirale ritardante di fiamma è ideale nell'industria automobilistica e in tutte quelle installazioni elettriche che richiedono elevati standard per l'autoestinguenza.

colore

Bianco

Tipologia

Flessibile a spirale

spessore della parete

0,8 mm

qualità del materiale

Polietilene ignifugo

materiale

Plastica

diametro nominale

1,5 mm

Temperatura d'esercizio di breve durata

120 °C

larghezza della spirale

6 mm

Temperatura d'esercizio

-60 ... 80 °C

diametro del fascio

1,6 ... 8 mm

Produttore

Spirale protezione cavi bianco 30 mt autoestinguente UL94 V2 per elettrico e automotive