Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE161-64303
Cod. Produttore
161-64303
Cod. EAN
4031026243276

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Polipropilene (PP)
  • Diametro nominale: 20 mm
  • Ø legat. max: 21 mm
  • Ø legat. min: 18 mm
  • Temperatura esercizio: -60°C a +110°C
  • Intermittente: fino a +140°C
  • Infiammabilità: UL 94 HB
  • Serie: Helawrap

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Soluzione ideale per raccogliere e proteggere cavi e fili. Si applica velocemente e senza fatica. Buona protezione all'abrasione. Il disegno unico consente di far uscire i cavi da qualsiasi punto lungo la guaina. Può essere rimossa e riutilizzata più volte. Disponibile in vari colori e in un'ampia gamma di misure. L'utensile applicatore HAT è incluso in ogni confezione. Helawrap è utilizzata per la legatura e la protezione di cavi e fili dagli elettricisti, dai quadristi e nell'industria della produzione di auto e mezzi pesanti, dove sono presenti forti vibrazioni. Helawrap è la soluzione più veloce per le applicazioni industriali.

colore

Altro

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

0,95 mm

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

diametro nominale

20 mm

Temperatura d'esercizio di breve durata

140 °C

larghezza della spirale

16 mm

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

diametro del fascio

18 ... 21 mm

Serie

Helawrap

Produttore

Spirale aperta protezione cavi 20mm silver 25m applicazioni industriali