Descrizione del prodotto
Spina pannellare microfonica a 3 poli con finitura nichelata, progettata per garantire un collegamento affidabile e duraturo in impianti elettrici e audio. Le dimensioni compatte e la struttura robusta la rendono ideale per applicazioni professionali che richiedono precisione e resistenza. La qualità dei materiali assicura ottime prestazioni di conduzione elettrica e protezione contro l'usura nel tempo. Descrizione del produttore: Nuova serie professionale per applicazioni audiovideo con aggancio per il bloccaggio. Disegno ergonomico, senza uso di viti per il fissaggio. PORTATA 3 POLI:16 A PORTATA 4 POLI:10 A PORTATA 5 POLI:7,5 A TENS. LAVORO:250 V TENS. DI PROVA:1500 V RES. CONT.:3 mOHM max TEMP. LAV.:-30°C ÷ +80°C CORPO:zinco pressofuso ISOLAMENTO:noryl CONTATTI:ottone argentato