Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di uscita
presa
numero di prese, altre
2
corrente nominale per AC 50 Hz
32 A
tensione nominale per AC 50 Hz
230 V
lunghezza
434
numero RAL
9001
numero di poli
3
numero di conduttori (esclusa terra)
4
larghezza
95
colore
Bianco
selezione di fase
altezza
165
Serie
Canalis_KN
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te