Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW60481
Cod. Produttore
GW60481
Cod. EAN
8011564011663

Informazioni di prodotto

SPINA 90?PAR.PROT.2P 32A CC 24/42V 10H
Serie IEC 309 BTS - Prese e spine a norme IEC 309 a bassissima tensione - La gamma IEC 309 BTS di prese e spine industriali bassissima tensione consente la connessione di macchinari e dispositivi con tensioni di utilizzo inferiori a 50V. La serie è composta da versioni mobili diritte, a 90°, fisse, a parete e incasso nelle versioni protette e stagne. Disponibili con correnti da 16 e 32A.

Serie

BUILDING_BLOC,IEC309_SPINE_E_PRESE

Produttore

SPINA 90 PAR.PROT.2P 32A CC 24/42V