Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKX16M424
Cod. Produttore
PKX16M424
Cod. EAN
3303432009045

Informazioni di prodotto

SP.MOB.IP44 3PT 16A 220V CR

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La spina industriale mobile diritta, Pratika, a cablaggio rapido, ha poli 3P+E, corrente nominale di 16 A e tensione di esercizio di 230 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 65 mm x (A) 139 mm. Il grado di protezione è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 16 A va da 1 mm² 2,5 mm². Colore presa blu per una facile identificazione della tensione nominale. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 9 h.

tecnica di collegamento

morsetto a vite

intensità di corrente IEC

16 A

posizione ora

9 h

numero di poli

3

materiale

plastica

direzione di innesto

diritto

colore identificativo

blu

tensione secondo EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) blu

trattamento superficiale

nichelato

materiale di contatto

CuZn

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC

Produttore

Spina mobile BT IP44 16A 220V 3P+T cabl.rapido