Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKBC10DCS101
Cod. Produttore
KBC10DCS101
Cod. EAN
3606480002113

Informazioni di prodotto

Canalis - Unità di derivazione - 10 A - Polarità fissa - Precablata - L1 + N

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto è un'unità di derivazione per il collegamento diretto delle linee di illuminazione Canalis KBA, KBB. Canalis KBA, KBB sono progettati per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. La corrente nominale d'impiego è 10A a 35 ℃. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 240VAC 50/60 Hz. L'unità di derivazione è precablata con cavo SO5Z1-F 3x1,5 mm² di lunghezza 0,80 m. Il prodotto è un'unità di derivazione monofase a polarità fissa L1+N+PE. Il blocco è di colore verde. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi e polvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 contro gli urti meccanici esterni. Venduto in confezione da 10 unità. I prodotti Canalis sono conformi alla norma IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).

tipo di uscita

presa

corrente nominale per AC 50 Hz

10 A

tensione nominale per AC 50 Hz

230 V

lunghezza

55

numero RAL

9001

numero di poli

5

numero di conduttori (esclusa terra)

2

larghezza

12.5

colore

Bianco

selezione di fase

altezza

42

Serie

Canalis_KBA

Produttore

Canalis - Unità di derivazione - 10 A - Polarità fissa - Precablata - L1 + N

€ 16,79 x 1 pz.