Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Altoparlanti - Diffusori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA100051500
Cod. Produttore
100051500
Cod. EAN
8029564483045

Informazioni di prodotto

SPEAKER MYLAR 57mm 0,25W 8Ohm

Documentazione tecnica

Speaker in mylar da 57 mm con potenza di 0,25 watt e impedenza di 8 ohm, ideale per applicazioni audio di bassa potenza. Progettato per garantire una buona qualità sonora in un formato compatto, è adatto per l'integrazione in dispositivi elettronici che richiedono un altoparlante affidabile e dalle dimensioni ridotte. Descrizione del produttore: Speaker Mylar da 57 mm con potenza di 0,25 watt e impedenza di 8 ohm, progettato per garantire una buona qualità audio in applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per l'integrazione in dispositivi elettronici che richiedono un altoparlante compatto e affidabile, offrendo prestazioni stabili e una risposta sonora chiara. La costruzione in Mylar assicura durata e resistenza nel tempo, rendendolo adatto a diversi utilizzi nel settore dell'elettronica.

Produttore

Speaker Mylar 57 mm 0,25W 8 ohm qualità audio compatto per applicazioni elettroniche