› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

SPEAKER 6W CEIL.COAXIAL 5P+1,5P ABS

Cod. Rexel GGPABC56PC
Cod. Produttore PABC56PC

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 6W
  • Tipo: Coassiale a soffitto
  • Materiale: ABS
  • Configurazione: 5P+1,5P
  • Installazione: Incasso controsoffitto
  • Applicazioni: Locali, uffici, scuole
  • Diffusione: Messaggi e musica
  • Serie: GGPABC56PC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Altoparlante a soffito incassato e coassiale. Permette la diffusione di messaggi vocali e musica in ampio raggio. Possibile l'integrazione in controsoffitto. Adatto in locali, esercizi commerciali, scuole e uffici.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

altezza

98 mm

diametro

202 mm

capacità di carico musica

6 W

capacità di carico nominale

6 W

sistema a vie

2

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per montaggio a incasso

SPEAKER 6W CEIL.COAXIAL 5P+1,5P ABS
€ 22,58 x 1 pz.
(pz.)