Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Altoparlanti - Diffusori /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPABB15PB
Cod. Produttore
PABB15PB

Informazioni di prodotto

SPEAKER 6W A SOSPENSIONE 6W NERO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'altoparlante sospeso viene utilizzato principalmente per trasmettere messaggi sonori o musica di sottofondo su progetti in cui l'altezza del soffitto è importante. Ha il vantaggio di avere un'ampia distribuzione e di poter essere sospeso.

colore

Nero

altezza

460 mm

diametro

255 mm

capacità di carico musica

15 W

capacità di carico nominale

15 W

sistema a vie

1

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

SPEAKER 6W A SOSPENSIONE 6W NERO