Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Altoparlanti - Diffusori /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPABW30PB
Cod. Produttore
PABW30PB

Informazioni di prodotto

SPEAKER 30W 5+1,5 100W WM IP21 BK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'altoparlante da parete consente la diffusione del suono su un'ampia gamma di frequenze. Facile da installare, si adatta a molte situazioni come ambienti rumorosi. La potenza massima erogata è di 30 W.

colore

Nero

altezza

285 mm

adatto per montaggio a parete

capacità di carico musica

30 W

capacità di carico nominale

30 W

sistema a vie

2

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SPEAKER 30W 5+1,5 100W WM IP21 BK