Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Altoparlanti - Diffusori /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPABP15C
Cod. Produttore
PABP15C

Informazioni di prodotto

SPEAKER 15W DIREZIONALE IP65

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'altoparlante direzionale è la scelta ideale per trasmettere messaggi audio o musica di sottofondo in un'area specifica. Ha un indice di protezione IP65 che ne consente l'installazione all'esterno. Il design pulito e la sua custodia in alluminio consentono di integrarlo facilmente in luoghi come fiere, negozi, mercati, parcheggi...

colore

Bianco

altezza

172 mm

adatto per montaggio a parete

capacità di carico musica

15 W

capacità di carico nominale

15 W

sistema a vie

1

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a incasso

proiettore sonoro

Produttore

SPEAKER 15W DIREZIONALE IP65