Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGR9L12610
Cod. Produttore
R9L12610
Cod. EAN
3606481905468

Informazioni di prodotto

Limitatore di sovratensione (QuickPF),Resi9, T2, 1P + N, 10 kA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo prodotto è uno scaricatore SPD Resi9. Assicura la protezione dei dispositivi elettronici contro la distruzione da fulmini. È consigliato in edifici dotati di linee aeree e protetti È consigliato anche in edifici protetti da uno scaricatore di fulmini combinato con uno scaricatore di sovratensione di tipo 2. È un relè di sovratensione 1P+N. La corrente di scarica nominale In è 5 kA in modalità differenziale e 10 kA in modalità comune. La corrente di scarica nominale In è 10 kA in modalità differenziale e 10 kA in modalità comune. La tensione di esercizio nominale Ue è 230 V AC. La tensione di funzionamento continua massima Uc è di 275 V. Il livello di protezione della tensione Up è di 1,5 kV. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 4 passi da 9 mm. Le dimensioni sono (W) 36 mm x (H) 109,7 mm x (D) 72,1 mm. Il colore è bianco (RAL 9003). Secondo la norma IEC 62262, il grado di protezione è IK03. La temperatura di funzionamento è compresa tra -5°C e +40°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alla norma EN 61643-11 e IEC61643-11.

classe di prova tipo 2

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

dimensione

2 UM

numero di conduttori (esclusa terra)

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

forma della rete TN-S

livello di protezione N-PE

1.5 kV

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

livello di protezione L-N

1.5 kV

segnalazione nell’apparecchio

ottico

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

forma della rete TT

livello di protezione

1.5 kV

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

Serie

Resi9_Protection

Produttore

Limitatore di sovratensione (QuickPF),Resi9, T2, 1P + N, 10 kA

€ 108,15 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 2gg lav.