Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABE7H16R50
Cod. Produttore
ABE7H16R50
Cod. EAN
3389110544992

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon ABE7
  • Tensione alimentazione: 19-30 V DC
  • Numero uscite: 16
  • Corrente max uscita: 1,8 A
  • Protezione: fusibile 2 A soffio veloce
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 84 mm larghezza
  • Peso: 0,196 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati. Sottobase di connessione passiva per 16 canali come I/O digitali, con 1 morsetto per canale. La sua tensione del circuito di controllo è 24 VCC. Fornisce una funzione di controllo I/O digitale. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e il collegamento HE10 a 20 vie ai controller logici programmabili. La coppia di serraggio dei cavi è 0,6N.m con cacciavite piatto da 3,5 mm di diametro. Si tratta di una sottobase universale con grado di protezione IP20. Pesa 0.196 kg. È adatto a qualsiasi tipo di applicazione industriale che richieda una connessione rapida dei moduli di I/O (digitali, analogici e contatori) ai componenti operativi. Questo prodotto è certificato da DNV, CSA, UL, GL ed EAC. È adatto all'uso con PLC TSX Micro e Premium e controller numerici. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE). Il fissaggio avviene tramite clip (guida DIN simmetrica 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione.

colore del corpo

Altro

Materiale del corpo

Plastica

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

grado di inquinamento

1

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

Altro

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

Altro

materiale del corpo isolante

Altro

Temperatura d'esercizio

20 ... 80 °C

Serie

Modicon ABE7

Produttore

Sottobase di connessione passiva ABE7 - 16 input o uscite

€ 56,80 x 1 pz.