Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABFTE20SP100
Cod. Produttore
ABFTE20SP100
Cod. EAN
3389110393644

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: TWDDDO32TK, TWDDDO16TK
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Sezione cavi: 0,08 mm²
  • Sezione AWG: 28
  • Connettori: 2 x HE10 20 pin
  • Peso netto: 0,08 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Modicon ABE7

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo connessione - Da output discreta Twido a Telefast - 2 x HE10 - 1 m

funzione

PLC-altri apparecchi

lunghezza

1 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

adatto per segnali digitali

Serie

Modicon ABE7

Produttore

Cavo connessione - Da output discreta Twido a Telefast - 2 x HE10 - 1 m