Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABFTE20EP200
Cod. Produttore
ABFTE20EP200
Cod. EAN
3389110393453

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon ABE7
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Connettori: 2 x HE10 20 pin
  • Sezione cavi: 0,08 mm² (AWG 28)
  • Peso netto: 0,14 kg
  • Compatibilità: TWDDDI32DK, TWDDDI16DK
  • Tipo: Cavo collegamento ingresso digitale
  • RoHS: Conforme, pro-active compliance

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati. Si tratta di un cavo di collegamento tra il plc e le sottobasi passive e relè con 16 canali. È predotato di un connettore a 1 connettore HE10 a 20 vie sul lato del sensore e di 1 connettore HE10 a 20 vie sul lato del plc. Viene utilizzato per collegare gli ingressi digitali tra le sottobasi ABE7 e i PLC Modicon M221 e Twido e i moduli Modicon TM3. Misura 2m. Pesa 0.140 kg. È adatto a qualsiasi tipo di applicazione industriale che richieda una connessione rapida dei moduli di I/O (digitali, analogici e contatori) ai componenti operativi. È adatto all'uso con TM221M32TK, TM221ME32TK, TM3DI16K, TM3DI32K, TWDDDI32DK, TWDDDI16DK. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE). Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione.

funzione

PLC-altri apparecchi

lunghezza

2 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

adatto per segnali digitali

Serie

Modicon ABE7

Produttore

Cavo connessione - Da input discreto Twido a Telefast - 2 x HE10 - 2 m