Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM3DI32K
Cod. Produttore
TM3DI32K
Cod. EAN
3606480611414
Descrizione del produttore: Il modulo di ingresso digitale fa parte della gamma di moduli di espansione I/O Modicon TM3 per controllori Modicon. È costituito da 32 ingressi logici ed è alimentato a 24V DC. È dotato di un connettore HE10 rimovibile e può essere montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm. Il modulo I/O digitale integra gli I/O integrati sui controllori logici Modicon M221, M221 Book, M241 e M251. Presenta isolamento tra ingresso e logica interna a 500V AC; non presenta isolamento tra gli ingressi. Per il collegamento elettrico impiega ingressi a connettore HE-10. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 23,6 mm (larghezza) x 70 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Peso: 0,11 kg. Il prodotto è certificato CE. È conforme alle norme EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 61010-2-201. Il modulo è compatibile con i controllori logici Modicon M262, Modicon M241, Modicon M251 e Modicon M221. Supporta le guide top hat tipo TH35-15 e top hat tipo TH35-7.5 in conformità a IEC 60715 e piastra o pannello con montaggio tramite kit di fissaggio. I moduli di espansione Modicon TM3 sono stati progettati con un semplice meccanismo di assemblaggio a incastro. In caso di montaggio dei moduli Modicon TM3 con controllori logici, viene usato un connettore bus di estensione per distribuire i dati e l'alimentazione. Potenziate le prestazioni dei vostri controllori con il sistema I/O Modicon TM3, appositamente progettato per i controllori logici Modicon M221, M241 e M251.

larghezza

33,5 mm

altezza

90 mm

profondità

81,3 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

5 mA

numero di ingressi digitali

32

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

tempo di ritardo al cambio di segnale

4 ... 4 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione ammessa nell'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Serie

Modicon TM3

Produttore

Modulo 32 ingressi digitali HE10 TM3