Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABE7H16R20
Cod. Produttore
ABE7H16R20
Cod. EAN
3389110544954

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon ABE7
  • Tensione nominale: 19-30 V DC
  • Numero uscite: 16
  • Morsetti per via: 2
  • Protezione: IP20
  • Corrente massima uscita: 1,8 A
  • Fissaggio: Clip guida DIN 35 mm
  • Certificazioni: DNV, CSA, UL, GL, EAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati. Sottobase di connessione passiva per 16 canali come I/O digitali e tutti i comuni, con 2 morsetti per canale. La sua tensione del circuito di controllo è 24 VCC. Fornisce una funzione di controllo I/O digitale. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e il collegamento HE10 a 20 vie ai controller logici programmabili. La coppia di serraggio dei cavi è 0,6N.m con cacciavite piatto da 3,5 mm di diametro. Si tratta di una sottobase universale con grado di protezione IP20. Pesa 0.300 kg. È adatto a qualsiasi tipo di applicazione industriale che richieda una connessione rapida dei moduli di I/O (digitali, analogici e contatori) ai componenti operativi. Questo prodotto è certificato da DNV, CSA, UL, GL ed EAC. È adatto all'uso con controller Modicon Quantum e Modicon Premium, moduli di espansione I/O Modicon TM3 e X80. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE). Il fissaggio avviene tramite clip (guida DIN simmetrica 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione.

larghezza

125 mm

altezza

70 mm

profondità

67 mm

colore del corpo

Grigio

tensione nominale

24 V

Materiale del corpo

Plastica metallizzata

materiale del rivestimento di contatto

Altro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

0,5 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

1,8 A

max. corrente totale

1,8 A

grado di protezione (IP)

IP2X

grado di inquinamento

2

collegamento per sensori NPN

numero di canali per slot

16

numero di slot per sensori/attuatori

1

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

Altro

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

Altro

lunghezza del cavo configurabile

diametro del contatto femmina

2,5 mm

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

16

materiale del corpo isolante

Altro

materiale del corpo base del contatto

Altre leghe di rame

Temperatura d'esercizio

-5 ... 60 °C

Tensione d'esercizio

24 ... 24 V

premistoppa per diametro esterno del cavo

0,09 ... 2,5 mm

sezione conduttore collegabile

0,09 ... 2,5 mm²

Serie

Modicon ABE7

Produttore

Sottobase di connessione passiva ABE7 - 16 input o uscite