Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABE7H16R11
Cod. Produttore
ABE7H16R11
Cod. EAN
3389110544947

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon ABE7
  • Tensione nominale: 19-30 V DC
  • Numero uscite: 16 canali
  • Corrente massima uscita: 1,8 A
  • Tipo connessione: morsetti a vite
  • LED stato: 1 LED per canale
  • Grado protezione: IP2X
  • Larghezza: 125 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per il sistema precablato Telefast. La sottobase di connessione passiva fornisce 16 canali di ingresso/uscita modulari. Dispone di 1 terminale per canale. Il prodotto è una sottobase con una corrente massima di alimentazione di 1,8A e una tensione nominale di alimentazione da 19V a 30 V. Il collegamento elettrico è assicurato a morsetti a vite. Il prodotto è classificato IP2. Larghezza mm 125. Peso: 0,274 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Il prodotto è certificato GL, BV, CSA, UL, DNV e LROS. Può essere fissata tramite clip (guida DIN simmetrica da 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 significa maggiore semplicità per razionalizzare il cablaggio nelle apparecchiature del sistema di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.

larghezza

125 mm

altezza

70 mm

profondità

67 mm

colore del corpo

Grigio

tensione nominale

24 V

Materiale del corpo

Plastica metallizzata

materiale del rivestimento di contatto

Altro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

0,5 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

1,8 A

max. corrente totale

1,8 A

grado di protezione (IP)

IP2X

con indicatore a LED

grado di inquinamento

2

collegamento per sensori NPN

numero di canali per slot

16

numero di slot per sensori/attuatori

1

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

Altro

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

Altro

lunghezza del cavo configurabile

diametro del contatto femmina

2,5 mm

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

16

materiale del corpo isolante

Altro

materiale del corpo base del contatto

Altre leghe di rame

Temperatura d'esercizio

-5 ... 60 °C

Tensione d'esercizio

24 ... 24 V

premistoppa per diametro esterno del cavo

0,09 ... 2,5 mm

sezione conduttore collegabile

0,09 ... 2,5 mm²

Serie

Modicon ABE7

Produttore

Sottobase di connessione passiva ABE7 - 16 input o output - LED