Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABFTE20SP200
Cod. Produttore
ABFTE20SP200
Cod. EAN
3389110393743

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: TWDDDO16TK, 32TK
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Sezione cavi: 0,08 mm² (AWG 28)
  • Connettori: 2 x HE10 20 pin
  • Peso netto: 0,14 kg
  • Serie: Modicon ABE7
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo connessione - Da output discreta Twido a Telefast - 2 x HE10 - 2 m

funzione

PLC-altri apparecchi

lunghezza

2 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

adatto per segnali digitali

Serie

Modicon ABE7

Produttore

Cavo connessione - Da output discreta Twido a Telefast - 2 x HE10 - 2 m