› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

Soft starter 60A 600V 2 fasi con relè by-pass incorporato per controllo motori industriali

Cod. Rexel LWADXL0060600
Cod. Produttore ADXL0060600
Cod. EAN 8013975219782

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 60A
  • Tensione nominale: 208-600VAC
  • Alimentazione ausiliaria: 100-240VAC
  • Numero fasi controllate: 2
  • Bypass integrato: Sì
  • Display: LCD retroilluminato
  • Dimensioni (LxAxP): 75x218x171.5 mm
  • Serie: ADXL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SOFT STARTER, TIPO ADXL..., CON RELÈ DI BY-PASS INCORPORATO. ALIMENTAZIONE AUSILIARIA Us 100...240VAC. TENSIONE NOMINALE DI IMPIEGO 208...600VAC, 60A

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

funzione

Una direzione di rotazione

con display

grado di protezione (IP)

IP00

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

60 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

15 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

30 KILOWATT

temperatura ambiente nominale senza derating

60 °C

protezione integrata contro il sovraccarico del motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

cavallottamento interno

regolazione della coppia

Tensione d'esercizio nominale Ue

208 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 240 V

Soft starter 60A 600V 2 fasi con relè by-pass incorporato per controllo motori industriali