› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

Soft starter 568A 415V 3 fasi per impieghi gravosi senza bypass integrato

Cod. Rexel LW51ADX0568
Cod. Produttore 51ADX0568
Cod. EAN 8013975068083

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 568 A
  • Tensione nominale: 208…415 VAC
  • Fasi controllate: 3
  • Potenza motore IEC: 160-400 kW
  • Potenza motore UL: 200-400 HP
  • Sistema raffreddamento: Forzato
  • Protezione motore: PTC, sovraccarico, fase persa
  • Serie: ADX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SOFT STARTER, TIPO ADX..., PER IMPIEGHI GRAVOSI (CORRENTE AVVIAMENTO 5•IE). PREDISPOSTO PER CONTATTORE DI BY-PASS ESTERNO, 568A

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

funzione

Una direzione di rotazione

con display

grado di protezione (IP)

IP00

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

568 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

160 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

315 KILOWATT

temperatura ambiente nominale senza derating

55 °C

protezione integrata contro il sovraccarico del motore

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

regolazione della coppia

Tensione d'esercizio nominale Ue

208 ... 415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

208 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

208 ... 240 V

Soft starter 568A 415V 3 fasi per impieghi gravosi senza bypass integrato