› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

Soft Starter 45A Aux 24VAC/DC base avviatore motore controllo corrente

Cod. Rexel LWADXNB04524
Cod. Produttore ADXNB04524
Cod. EAN 8013975299098

Informazioni principali

  • Serie: ADXNB04524
  • Tensione nominale: 208…600VAC
  • Corrente nominale: 45A
  • Tensione ausiliaria: 24VAC/DC
  • Fasi controllate: 2
  • Sistema di raffreddamento: Forzato
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (LxAxP): 45 x 159 x 128.4 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: -

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

45 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

11 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

22 KILOWATT

temperatura ambiente nominale senza derating

60 °C

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale Ue

208 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Soft Starter 45A Aux 24VAC/DC base avviatore motore controllo corrente