› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

Soft starter 38A 24VAC/DC ausiliario avanzato per controllo motori

Cod. Rexel LWADXNP03824
Cod. Produttore ADXNP03824
Cod. EAN 8013975299357

Informazioni principali

  • Tipologia rete: Trifase
  • Tensione nominale: 208-600VAC
  • Corrente nominale: 38A
  • Alimentazione ausiliaria: 24VAC/DC
  • Bypass integrato: Sì
  • Sistema raffreddamento: Forzato
  • IP grado protezione: IP20
  • Serie: ADXNP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: -

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

38 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

11 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

18,5 KILOWATT

temperatura ambiente nominale senza derating

60 °C

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale Ue

208 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Soft starter 38A 24VAC/DC ausiliario avanzato per controllo motori