› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

Soft starter 320A 600V 2 fasi con relè by-pass incorporato per impianti industriali

Cod. Rexel LWADXL0320600
Cod. Produttore ADXL0320600
Cod. EAN 8013975222324

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 320A
  • Tensione nominale: 208-600VAC
  • Numero fasi controllate: 2
  • Bypass integrato: Sì
  • Sistema di raffreddamento: Forzato
  • Display: LCD retroilluminato
  • Protezione motore: Completa
  • Serie: ADXL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SOFT STARTER, TIPO ADXL..., CON RELÈ DI BY-PASS INCORPORATO. ALIMENTAZIONE AUSILIARIA Us 100...240VAC. TENSIONE NOMINALE DI IMPIEGO 208...600VAC, 320A

Caratteristiche tecniche

funzione

Una direzione di rotazione

con display

grado di protezione (IP)

IP00

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

320 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

90 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

160 KILOWATT

temperatura ambiente nominale senza derating

60 °C

protezione integrata contro il sovraccarico del motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

cavallottamento interno

regolazione della coppia

Tensione d'esercizio nominale Ue

208 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 240 V

Soft starter 320A 600V 2 fasi con relè by-pass incorporato per impianti industriali