› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

Soft starter 30A aux 24VAC/DC base avviatore progressivo per motori elettrici

Cod. Rexel LWADXNB03024
Cod. Produttore ADXNB03024
Cod. EAN 8013975299050

Informazioni principali

  • Tipo di rete: Trifase
  • Tensione nominale: 208…600VAC
  • Corrente nominale: 30A
  • Bypass integrato: Sì
  • Tensione ausiliaria: 24VAC/DC
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (LxAxP): 45 x 159 x 128.4 mm
  • Serie: ADXNB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: -

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

30 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

7,5 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

15 KILOWATT

temperatura ambiente nominale senza derating

60 °C

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale Ue

208 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Soft starter 30A aux 24VAC/DC base avviatore progressivo per motori elettrici