Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori Statici /

Cod. Rexel
LW51ADX0030B
Cod. Produttore
51ADX0030B
Cod. EAN
8013975063804
Descrizione del produttore: SOFT STARTER, TIPO ADX..., PER IMPIEGHI GRAVOSI (CORRENTE AVVIAMENTO 5•IE). CON CONTATTORE DI BY-PASS INCORPORATO, 30A

prodotto Sustainable

Si

funzione

Una direzione di rotazione

con display

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

30 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

7,5 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

15 KILOWATT

temperatura ambiente nominale senza derating

55 °C

protezione integrata contro il sovraccarico del motore

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

cavallottamento interno

regolazione della coppia

Tensione d'esercizio nominale Ue

208 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

208 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

208 ... 240 V

Produttore

Soft starter 30A 500V 3 fasi con contattore by-pass incorporato per impieghi gravosi