› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

Soft Starter 25A Aux 100-240VAC Base controllo avvio motore industriale

Cod. Rexel LWADXNB025
Cod. Produttore ADXNB025
Cod. EAN 8013975299029

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25A
  • Tensione nominale: 208…600VAC
  • Alimentazione ausiliaria: 100…240VAC
  • Potenza motore IEC: 5.5-15 kW
  • Potenza motore UL: 7.5-20 HP
  • Fasi controllate: 2
  • Bypass integrato: Sì
  • Serie: ADXNB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: -

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

25 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

5,5 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

11 KILOWATT

temperatura ambiente nominale senza derating

60 °C

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione d'esercizio nominale Ue

208 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 240 V

Soft Starter 25A Aux 100-240VAC Base controllo avvio motore industriale