Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
prodotto Sustainable
Si
grado di protezione (IP)
IP20
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu
18 A
potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V
4 KILOWATT
potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V
7,5 KILOWATT
temperatura ambiente nominale senza derating
60 °C
Tipo di tensione per l'azionamento
AC
Tensione d'esercizio nominale Ue
208 ... 600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
100 ... 240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
Disponibilità:
Prodotto non rendibile