Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Emergenza con alimentazione centralizzata /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA48941
Cod. Produttore
OVA48941
Cod. EAN
3606481374783

Informazioni di prodotto

Apparecchio di illuminazione di sicurezza-Autoalimentato-Diagnosi Centralizzata(DiCube)-Exiway Smartbeam incasso IP42 220lm SE/SA 1,5h antipanico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il modello OVOVA48941 è un dispositivo di illuminazione di emergenza progettato per garantire sicurezza e visibilità in situazioni critiche. Con un grado di protezione IP42, è resistente a polvere e umidità, rendendolo adatto per installazioni in ambienti interni. La sua funzione di illuminazione è ottimizzata per fornire una luce chiara e potente, assicurando che le vie di fuga siano sempre ben illuminate. Il design compatto consente un'installazione semplice e discreta, grazie alla tipologia di montaggio ad incasso. Questo dispositivo è sempre alimentato, garantendo un'illuminazione continua anche in assenza di corrente elettrica. La robustezza dei materiali utilizzati si traduce in una lunga durata e affidabilità, rendendolo una scelta ideale per edifici commerciali e residenziali. La sua versatilità lo rende adatto per vari ambiti di impiego, contribuendo a una maggiore sicurezza per tutti gli occupanti.

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di collegamento

raccordo a innesto

funzione

EV014457

tipo di montaggio

incasso

classe di protezione

II

altezza/profondità

31.5 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

lunghezza

55.8 mm

materiale della scatola

plastica

numero di poli

2

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

larghezza

256.6 mm

prestazioni del sistema

10

alimentazione

remoto (batteria singola)

con corpo luminoso

diametro di montaggio

140 mm

tensione nominale

220 V

con collegamento per commutatore a distanza (VDE 0100-718, VDE 0108-100)

grado di protezione (IP)

IP42

adatto per numero di corpi luminosi

1

resistenza agli urti

IK04

tipo di circuito

funzione continua/attesa

numero di teste lampada

1

diametro esterno

90 mm

flusso luminoso effettivo

220 lm

sezione del conduttore

2.5

Serie

Sistema_Dicube

Produttore

SMARTBEAM IP42 INCAS/ANTIP/DIC/SE-S